Reference
Festo:QS-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5802287
Výrobce:153034
EAN:4052568031374

Dokumenty
Detaily produktu : QS-10 nástrčná spojka FESTO
- Standard series
- Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 15,75 g |
|---|---|
| Připojení 1 | 10 |
| Min. teplota | -10 °C |
| Připojení 2 | 10 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Metrický vnější průměr potrubí | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání