Násuvné šroubení - konektor Festo NPQM-D-G38-Q8-P10

Push-In Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQM-D-G38-Q8-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820415
Výrobce:558668
EAN:4052568054649
NPQM-D-G38-Q8-P10 Push-in fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : NPQM-D-G38-Q8-P10


Push-in fitting NPQM-D-G38-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost20,4 g
Připojení 1g 3/8
Délka21 mm
Min. teplota-20 °C
Barvastříbro
Připojení 28
Max. teplota70 °C
Pracovní tlak16 bar
Metrický vnější průměr potrubí8 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání