Násuvné šroubení - konektor Festo QS-1/8-6

Push-in fitting QS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QS-1/8-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5800044
Výrobce:153002
EAN:4052568010935
QS-1/8-6 Push-in fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QS-1/8-6 nástrčné šroubení FESTO


  • Standard series
  • Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
  • PBT and nickel-plated brass
  • Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)23x14x14 mm
logistické Hmotnost9,2 g
Připojení 1r1/8
Min. teplota-10 °C
Připojení 2for 6 mm o.d. pipe
Max. teplota80 °C
Metrický vnější průměr potrubí6 mm
  • K dispozici