Pneumatická zásuvná fitinka Festo TCK-1/8-PK-4-KU
T Quick Connector
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:TCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:FLTPNEFSTOST5819576
Výrobce:6263
EAN:4052568019631

Dokumenty
Detaily produktu : TCK-1/8-PK-4-KU
T quick connector TCK-1/8-PK-4-KU Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing edge, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* G1/8, * PK-4 with sleeve Nut), Materials note=Conforms to RoHS
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 10,8 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/8 in |
| Připojení 2 | 6 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání