Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSRL-G1/4-8

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSRL-G1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819705
Výrobce:186289
EAN:4052568076108
QSRL-G1/4-8 Push-in L-fitting, rotatable

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSRL-G1/4-8


Push-in L-fitting, rotatable QSRL-G1/4-8 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)46x29x45 mm
logistické Hmotnost31,62 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání