Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-1/8-10
Push-In T-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QST-1/8-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819691
Výrobce:190667
EAN:4052568042998

Dokumenty
Detaily produktu : QST-1/8-10
Push-in T-fitting QST-1/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x40x15 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 38,24 g |
| Připojení 1 | r 1/8 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání