Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSML-M5-3-100
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSML-M5-3-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820504
Výrobce:130770
EAN:4052568024918

Dokumenty
Detaily produktu : QSML-M5-3-100
Push-in L-fitting QSML-M5-3-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2,95 g |
|---|---|
| Připojení 1 | m5 external thread |
| Připojení 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání