Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSMT-M5-3
Push-In T-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSMT-M5-3
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819613
Výrobce:153352
EAN:4052568034122

Dokumenty
Detaily produktu : QSMT-M5-3
Push-in T-fitting QSMT-M5-3 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3,39 g |
|---|---|
| Připojení 1 | male thread m5 |
| Připojení 2 | tube od 3 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání