Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-3/8-12-I
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSLV-3/8-12-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819642
Výrobce:153104
EAN:4052568031978

Dokumenty
Detaily produktu : QSLV-3/8-12-I
Push-in L-fitting QSLV-3/8-12-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 69,4 g |
|---|---|
| Připojení 1 | r 3/8 |
| Připojení 2 | 12 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání