Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-10H

QS Push-in fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-10H
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820084
Výrobce:153059
EAN:4052568031541
QSL-10H Push-in L-connector

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-10H


Push-in L-connector QSL-10H with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=5,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9,5 g
Připojení 110 mm
Připojení 210 mm
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání