Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo SNGL-160

SNGL Swivel Flange

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:SNGL-160
Rubix:FLTPNEFSTOST5819823
Výrobce:151534
EAN:4052568116972
SNGL-160 Swivel flange

Dokumenty

Detaily produktu : SNGL-160


Swivel flange SNGL-160 Suitable clevis foot LSNG, LSNSG. Size=160, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C, Product weight=2252 g

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2137,2 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání