Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo SNCB-32
SNCB swivel flange
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SNCB-32
Rubix:FLTPNEFSTLPP5804257
Výrobce:174390
EAN:4052568014001
Dokumenty
Detaily produktu : SNCB-32 Kyvná příruba FESTO
Swivel flange SNCB-32 Size=32, Conforms to standard=ISO 15552, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 55x33x45 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 100,91 g |
| Připojení 1 | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici