Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo SBN-32
SBN Swivel Mounting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SBN-32
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819310
Výrobce:539924
EAN:4052568050085
Dokumenty
Detaily produktu : SBN-32
Swivel Mounting SBN-32 Suitable for DSNU/ESNU round cylinder, Mounting to bearing cap or end cap is permissible Size=32, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=295 g, Material information, securing ring=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x50x75 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 287 g |
| Připojení 1 | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání