Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo DARD-L1-40-S
DARD Driver
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:DARD-L1-40-S
Rubix:FLTPNEFSTSPO5818052
Výrobce:8001413
EAN:4052568256265
Dokumenty
Detaily produktu : DARD-L1-40-S
Moment compensator DARD-L1-40-S Size=40, Radial deviation +/-=2 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=1800 N
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 40 mm |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání