Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-1/4-6-100
Qsl Push-In L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-1/4-6-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820441
Výrobce:130731
EAN:4052568024529

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-1/4-6-100
Push-in L-fitting QSL-1/4-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 170x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 22,5 g |
| Připojení 1 | r1/4 |
| Připojení 2 | 6 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání