Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQM-L-G38-Q10-P10

Push-In L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQM-L-G38-Q10-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5814307
Výrobce:558716
EAN:4052568054854
NPQM-L-G38-Q10-P10 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : NPQM-L-G38-Q10-P10 FESTO


Push-in L-fitting NPQM-L-G38-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost37,5 g
Připojení 1g 3/8
Připojení 210
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání