Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSY-1/8-4

Push-in Y-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSY-1/8-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819901
Výrobce:153138
EAN:4052568032302
QSY-1/8-4 Push-in Y-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSY-1/8-4


Push-in Y-fitting QSY-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x60x20 mm
logistické Hmotnost13,75 g
Připojení 1r 1/8
Připojení 24
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání