Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSY-G1/4-6
Push-in Y-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSY-G1/4-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819556
Výrobce:186181
EAN:4052568039851

Dokumenty
Detaily produktu : QSY-G1/4-6
Push-in Y-fitting QSY-G1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 27,51 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/4 |
| Připojení 2 | 6 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání