Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-G3/8-16
Push-in T-fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QST-G3/8-16
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819600
Výrobce:186349
EAN:4052568076153

Dokumenty
Detaily produktu : QST-G3/8-16
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 92 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 3/8 |
| Připojení 2 | 16 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání