Reference
Festo:QSL-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5800041
Výrobce:153071
EAN:4052568031640

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-6 spojka L s nástrč.koncovkou Festo
Push-in L-connector QSL-6 Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 100x60x20 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 7,1 g |
| Připojení 1 | 6 mm |
| Připojení 2 | 6 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání