Pneumatická zásuvná fitinka Festo QM-1/2-1/2

Sleeve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QM-1/2-1/2
Rubix:FATFITSPCKLN0620526
Výrobce:2257
EAN:4052568008260
QM-1/2-1/2 Sleeve

Technické shrnutí

Připojení 1g 1/2 in
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : QM-1/2-1/2


Sleeve QM-1/2-1/2 Product weight=31 g, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 2=G1/2, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, sleeve=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)38x27x29 mm
logistické Hmotnost30,8 g
Připojení 1g 1/2 in
Připojení 2g 1/2 in
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání