Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSY-G1/4-8

Push-in Y-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSY-G1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSPO5813507
Výrobce:186183
EAN:4052568039875
QSY-G1/4-8 Push-in Y-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSY-G1/4-8 Šroubení Y FESTO


Push-in Y-fitting QSY-G1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost32,3 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání