Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLL-1/4-10

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLL-1/4-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819655
Výrobce:153082
EAN:4052568031756
QSLL-1/4-10 Push-in L-fitting, long

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLL-1/4-10


Push-in L-fitting, long QSLL-1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost65 g
Připojení 1r 1/4
Připojení 210
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání