Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLL-G1/4-6

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLL-G1/4-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5818989
Výrobce:186129
EAN:4052568039349
QSLL-G1/4-6 Push-in L-fitting, long

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLL-G1/4-6 Festo


Push-in L-fitting, long QSLL-G1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)100x100x30 mm
logistické Hmotnost48,8 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 26
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání