Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTL-G1/4-8

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSTL-G1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819745
Výrobce:186172
EAN:4052568039769
QSTL-G1/4-8 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSTL-G1/4-8


Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost31,94 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání