Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko INA NKXR20-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceReference
INA:NKXR20-XL
Rubix:LOZINAOST---1541644
Výrobce:0507806700000
EAN:4012802735994

Detaily produktu : NKXR20-XL INA
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Silné stránky
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 80 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 18600 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | nkxr..-xl |
| Referenční rychlost | 4200 rpm |
| Mezní rychlost | 10000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 23800 N |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 53000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 25000 N |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání