Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko SKF NKXR 20 Z

Combined Needle Roller / Cylindrical Roller Thrust Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NKXR 20 Z
Rubix:LOZIIVKRAJHV1541725
Výrobce:14441
EAN:7316570201284
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr36.2 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKXR 20 Z SKF


These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with a cylindrical roller thrust bearing. Together they can accommodate both radial loads and axial loads in one direction. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space. The thrust part is capped with a cover that forms a gap-type seal to retain the grease in the bearings.

Silné stránky

- Accommodate radial and axial loads in one direction
- High load carrying capacity
- Low cross section
- Non-separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x36,2x36,2 mm
logistické Hmotnost84 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr36.2 mm
Šířka30 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr16500 N
Typ ložiskové vůlecn
Sérienkxr
Klecocel
Hmotnost0.084 kg
Tloušťka30 mm
Referenční rychlost3800 rpm
Mezní rychlost7500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r25500 N
Základní statické zatížení, osové - C0a48000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca18600 N
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání