Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko INA NKXR17-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:NKXR17-XL
Rubix:LOZINAOST---1541635
Výrobce:0507806460000
EAN:4012802735987
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr26 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKXR17-XL INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Silné stránky

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x26x26 mm
logistické Hmotnost50 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr26 mm
Šířka25 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13500 N
Typ ložiskové vůlecn
Sérienkxr..-xl
Referenční rychlost5500 rpm
Mezní rychlost12000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r15000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a33500 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca16000 N
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání