Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko INA NKXR35-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceReference
INA:NKXR35-XL
Rubix:LOZIIVKRAJHV1533952
Výrobce:0507807780000
EAN:4012802704693

Detaily produktu : NKXR35-XL INA
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Silné stránky
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 154 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 27500 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | nkxr..-xl |
| Referenční rychlost | 2500 rpm |
| Mezní rychlost | 6500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 41500 N |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 101000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 39000 N |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání