Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko INA NKXR15-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:NKXR15-Z-XL
Rubix:LOZIIVKRAJHV1541703
Výrobce:0507917610000
EAN:4012802736243
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKXR15-Z-XL INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Silné stránky

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)23x24x24 mm
logistické Hmotnost45 g
Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka23 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr12100 N
Typ ložiskové vůlecn
Sérienkxr..-z-xl
Referenční rychlost6500 rpm
Mezní rychlost13000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r12700 N
Základní statické zatížení, osové - C0a28500 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca14400 N
Těsněníjeden kovový tít
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání