Kombinované axiální jehlové/válcové ložisko INA NKXR25-Z-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceReference
INA:NKXR25-Z-XL
Rubix:LOZIIVKRAJHV1537676
Výrobce:0507917960000
EAN:4012802664911

Detaily produktu : NKXR25-Z-XL INA
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Silné stránky
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 125 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 37 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 21300 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | nkxr..-z-xl |
| Referenční rychlost | 3400 rpm |
| Mezní rychlost | 8500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 30500 N |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 76000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 33500 N |
| Těsnění | jeden kovový tít |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání