Čtyřbodové uložení FAG QJ210-XL-MPA, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 20 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ210-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1533706
Výrobce:0167422810000
EAN:4012801267144

Detaily produktu : QJ210-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 609 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 6700 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 62000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 56000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání