Čtyřbodové uložení INA VSU200544, Vnější průměr: 616 mm | Vnitřní průměr: 472 mm | Šířka: 56 mm
Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth
Viz technické informaceReference
INA:VSU200544
Rubix:LIPIILOST---1428728
Výrobce:0013293320000
EAN:4012802137248

Detaily produktu : VSU200544 INA
Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 37400 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 472 mm |
| Vnější průměr | 616 mm |
| Šířka | 56 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
