Čtyřbodové uložení FAG QJ214-XL-TVP, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 24 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ214-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKC1527594
Výrobce:0192608220000
EAN:4012801237666
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ214-TVP FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1190 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Referenční rychlost4600 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr123000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r122000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií