Vrtání

Rubix provides drilling equipment like trepanning and chopping millers, HSS, solid carbide, material and tool tips drill bits, and special drill bits with tips, as well as precision concrete and wood drills.

Možnosti filtru
Kategorie
  • pevné vrtáky (19)
  • vrtáky na beton (15)
  • vrtací frézy (2)
  • Výrobce
  • dormer
    (5)
  • roebuck
    (31)
  • 13 Produkt (y) s 36 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    853465 Sada vícestupňových kuželových HSS vrtáků ROEBUCK

    • Nahrazená ref.:7784566
    • roebuck:853465
    • rubix:TGM008002---4061908
    • ean:3660338095672
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:3
    • Rozsah:4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
    brand logobrand logo

    Vrták do betonu SDS-PLUS "TriaX"5DLG

    • roebuck:853491
    • rubix:TGM008002---4061864
    • ean:3660338095887
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Celková délka:260 mm
    • Průměr vrtání:16 mm
    • Délka řezu:200 mm
    brand logobrand logo

    863904 18mm Vrták-morse kuž. DIN 345 HSS

    • Nahrazená ref.:3962575
    • roebuck:863904
    • rubix:TGM008002---4062173
    • ean:3660338183706
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:18 mm
    • Celková délka:228 mm
    • Délka řezu:130 mm
    brand logobrand logo

    864120 HSS stupňovitý vrták 4-30mm ROEBUCK

    • Nahrazená ref.:7784565
    • roebuck:864120
    • rubix:TGM008002---4061954
    • ean:3660338185809
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Řezací materiál:hss
    • Min. průměr:4 mm
    • Max. průměr:30 mm
    brand logobrand logo

    853472 - sada stupňovitých vrtáků 4-30mm

    • roebuck:853472
    • rubix:NOONEUSVT---2320498
    • ean:3660338095726
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:3
    • Rozsah:4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
    brand logobrand logo

    788093 SADA 5 VRTÁKŮ DO BETONU SDS PLUS

    • roebuck:788093
    • rubix:NOONEUVRS---2320510
    • ean:3660338041860
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:5
    • Rozsah:5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
    brand logobrand logo

    A777.8 Přímý stopkový vrták HSCo DIN 338

    • dormer:A777.8
    • rubix:NFSPRMVPV---0000002
    • ean:7320760375853
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:0.8 mm
    • Celková délka:30 mm
    • Délka řezu:10 mm
    brand logobrand logo

    854083 sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 (25ks)

    • roebuck:854083
    • rubix:NOONEUSVT---2320485
    • ean:3660338099472
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:25
    • Rozsah:1 - 13
    • Přírůstek:0.5 mm
    brand logobrand logo

    862399 Sada spirálových vrtáků 1-13mm HSS

    • Nahrazená ref.:7983889
    • roebuck:862399
    • rubix:NOONEUSVT---2320500
    • ean:3660338170942
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:25
    • Rozsah:ø1 - ø13
    • Přírůstek:0.5 mm
    brand logobrand logo

    853468 Stupň. vrták ROEBUCK

    • roebuck:853468
    • rubix:TGM008002---4062042
    • ean:3660338095696
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Řezací materiál:hss
    brand logobrand logo

    864095 Šroubovitý vrták HSS

    • Nahrazená ref.:7983866
    • roebuck:864095
    • rubix:NOONEUVVS---2320522
    • ean:3660338185564
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:2 mm
    • Celková délka:49 mm
    • Délka řezu:24 mm
    brand logobrand logo

    866802 Vrták do obkladu 6,00mm ROEBUCK

    • roebuck:866802
    • rubix:TGM008002---4061362
    • ean:3660338208775
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr:6 mm
    • Materiál tělesa:diamant
    brand logobrand logo

    19 DÍLNÁ SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ HSS 1-10 MM

    • roebuck:854081
    • rubix:NOONEUOST---2320525
    • ean:3660338099465
    • K dispozici
    • Počet prvků:19
    • Rozsah:1 -10
    • Přírůstek:0.5 mm