Twist vrták Roebuck 864095
Cylindrical self-centering hss drill bits
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Nahrazená ref.:7983866
Roebuck:864095
Rubix:NOONEUVVS---2320522
EAN:3660338185564

Dokumenty
Detaily produktu : 864095 Šroubovitý vrták HSS
Cylindrical self-centering HSS drill bit.
.
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Technické informace
Atributy
| Průměr vrtání | 2 mm |
|---|---|
| Celková délka | 49 mm |
| Délka řezu | 24 mm |
| Typ stopky | válcový |
| Norma DIN | din 338 n |
| Úhel závitnice | 30 ° |
| Řezací materiál | hss |
| Úhel hrotu | 118 ° |
| Průměr stopky | 2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
