Sada spirálových vrtáků Roebuck 854083
Cylindrical drills set sharpened and ground- tind
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:854083
Rubix:NOONEUSVT---2320485
EAN:3660338099472

Dokumenty
Detaily produktu : 854083 sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 (25ks)
For alloyed and non-allied steels (110 N/mm2), cast iron, bronze, brass and low alloy aluminium.
.
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross sharpening. .
Angle 118°. .
Coating: 2300 HV. Standard: DIN 338
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross sharpening. .
Angle 118°. .
Coating: 2300 HV. Standard: DIN 338
Technické informace
Atributy
| Počet prvků | 25 |
|---|---|
| Rozsah | 1 - 13 |
| Přírůstek | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Úhel hrotu | 118 ° |
| Řezací materiál | hss |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání