Možnosti filtru
Kategorie
  • twist vrták (11)
  • sada spirálových vrtáků (3)
  • Výrobce
  • dormer
    (5)
  • roebuck
    (9)
  • 6 Produkt (y) s 14 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    863904 18mm Vrták-morse kuž. DIN 345 HSS

    • Nahrazená ref.:3962575
    • roebuck:863904
    • rubix:TGM008002---4062173
    • ean:3660338183706
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:18 mm
    • Celková délka:228 mm
    • Délka řezu:130 mm
    brand logobrand logo

    A777.8 Přímý stopkový vrták HSCo DIN 338

    • dormer:A777.8
    • rubix:NFSPRMVPV---0000002
    • ean:7320760375853
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:0.8 mm
    • Celková délka:30 mm
    • Délka řezu:10 mm
    brand logobrand logo

    854083 sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 (25ks)

    • roebuck:854083
    • rubix:NOONEUSVT---2320485
    • ean:3660338099472
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:25
    • Rozsah:1 - 13
    • Přírůstek:0.5 mm
    brand logobrand logo

    862399 Sada spirálových vrtáků 1-13mm HSS

    • Nahrazená ref.:7983889
    • roebuck:862399
    • rubix:NOONEUSVT---2320500
    • ean:3660338170942
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet prvků:25
    • Rozsah:ø1 - ø13
    • Přírůstek:0.5 mm
    brand logobrand logo

    864095 Šroubovitý vrták HSS

    • Nahrazená ref.:7983866
    • roebuck:864095
    • rubix:NOONEUVVS---2320522
    • ean:3660338185564
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr vrtání:2 mm
    • Celková délka:49 mm
    • Délka řezu:24 mm
    brand logobrand logo

    19 DÍLNÁ SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ HSS 1-10 MM

    • roebuck:854081
    • rubix:NOONEUOST---2320525
    • ean:3660338099465
    • K dispozici
    • Počet prvků:19
    • Rozsah:1 -10
    • Přírůstek:0.5 mm