< Zadní
Příslušenství pro obráběcí stroje

Příslušenství pro obráběcí stroje

Discover a large selection of machine-tool accessories, including attachments for rotating tools, cooling and lubrication spray systems and pumps, rotary attachment appliances, VDI tool holders, and more.

Možnosti filtru
Kategorie
  • upínání obrobků (27)
  • trny pro soustružnické stroje a příslušenství (3)
  • periférie stroje (2)
  • Výrobce
  • ina
    (4)
  • mecaline
    (2)
  • roebuck
    (26)
  • 16 Produkt (y) s 32 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    4971917 podkov. magnet 7,9x22,2x25,4

    • roebuck:4971917
    • rubix:TGM008003---4018765
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:19.6 N
    • Délka:28.5 mm
    • Tvar:u
    brand logobrand logo

    4971889 hrncovy magnet 35x30mm

    • roebuck:4971889
    • rubix:TGM008003---4018793
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:137.3 N
    • Délka:30 mm
    brand logobrand logo

    4971892 hrncovy magnet ploch 38x11mm

    • roebuck:4971892
    • rubix:TGM008003---4018790
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:127.5 N
    • Délka:10.35 mm
    brand logobrand logo

    4971893 ferit.knofl.magnet 46x10,7mm

    • roebuck:4971893
    • rubix:TGM008003---4018789
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:58.8 N
    • Délka:10.7 mm
    brand logobrand logo

    KNOFLÍKOVÝ MAGNET, 25,4 X 15,9 MM

    • Nahrazená ref.:4971914
    • roebuck:4971915
    • rubix:TGM008003---4018767
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:29.4 N
    • Délka:15.9 mm
    • Tvar:válcový
    brand logobrand logo

    4971918 podkov. magnet 20x30x20mm

    • roebuck:4971918
    • rubix:TGM008003---4018764
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:30 mm
    • Tvar:u
    brand logobrand logo

    4971925 válcovy magnet 8x25mm

    • roebuck:4971925
    • rubix:TGM008003---4018757
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:9.8 N
    • Délka:25 mm
    • Tvar:válcový
    brand logobrand logo

    862311 silentblok válcový D50XH25 M10-2

    • mecaline:862311
    • rubix:SLBVLC///---3620720
    • ean:3660338170263
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Model:2 threaded rods
    • Materiál:guma
    • Výška:25 mm
    brand logobrand logo

    5073340 neodym.hl.hrnc.magnet 20x16mm

    • roebuck:5073340
    • rubix:TGM008003---4019542
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Síla:157 N
    • Délka:20 mm
    • Tvar:válcový
    brand logobrand logo

    M14 1 60X40 PP Parabelpuffer Typ P 55SH (860222)

    • mecaline:860222
    • rubix:TGM010001---4063835
    • ean:3660338151859
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Model:1 threaded rod
    • Materiál:guma
    • Výška:40 mm
    brand logobrand logo

    4971930 obdélníkovy magnet 15x75x10mm

    • roebuck:4971930
    • rubix:TGM008003---4018752
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:75 mm
    • Tvar:obdélníkový
    brand logobrand logo

    4971884 magneticky upínac 70x62mm

    • roebuck:4971884
    • rubix:TGM008003---4018798
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:62 mm
    • Tvar:válcový
    brand logobrand logo

    LFSR32-300/90-St

    • ina:LFSR32-300/90-ST
    • rubix:MRO0060050010134111
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výška:20 mm
    brand logobrand logo

    PASTP52 INA

    • ina:PASTP52
    • rubix:LIPOST///---1430581
    • výrobce:0008391910000
    • ean:4054364134075
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    PAH32 INA

    • ina:PAH32
    • rubix:LIPIILLF/PRS1422113
    • výrobce:0002653060000
    • ean:4012802062021
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    PAH52 INA

    • ina:PAH52
    • rubix:LIPOST///---1430582
    • výrobce:0004766500000
    • ean:4012802062038
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání