Upínání obrobků
Možnosti filtru
Kategorie
magnet - standardní mechanický prvek (26)
vodící kolejnice (1)
Výrobce
ina
(1)
roebuck
(26)
11 Produkt (y) s 27 varianta (y):
4971917 podkov. magnet 7,9x22,2x25,4
- roebuck:4971917
- rubix:TGM008003---4018765
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:19.6 N
- Délka:28.5 mm
- Tvar:u
4971889 hrncovy magnet 35x30mm
- roebuck:4971889
- rubix:TGM008003---4018793
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:137.3 N
- Délka:30 mm
4971892 hrncovy magnet ploch 38x11mm
- roebuck:4971892
- rubix:TGM008003---4018790
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:127.5 N
- Délka:10.35 mm
4971893 ferit.knofl.magnet 46x10,7mm
- roebuck:4971893
- rubix:TGM008003---4018789
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:58.8 N
- Délka:10.7 mm
KNOFLÍKOVÝ MAGNET, 25,4 X 15,9 MM
- Nahrazená ref.:4971914
- roebuck:4971915
- rubix:TGM008003---4018767
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:29.4 N
- Délka:15.9 mm
- Tvar:válcový
4971918 podkov. magnet 20x30x20mm
- roebuck:4971918
- rubix:TGM008003---4018764
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:30 mm
- Tvar:u
4971925 válcovy magnet 8x25mm
- roebuck:4971925
- rubix:TGM008003---4018757
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:9.8 N
- Délka:25 mm
- Tvar:válcový
5073340 neodym.hl.hrnc.magnet 20x16mm
- roebuck:5073340
- rubix:TGM008003---4019542
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Síla:157 N
- Délka:20 mm
- Tvar:válcový
4971930 obdélníkovy magnet 15x75x10mm
- roebuck:4971930
- rubix:TGM008003---4018752
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:75 mm
- Tvar:obdélníkový
4971884 magneticky upínac 70x62mm
- roebuck:4971884
- rubix:TGM008003---4018798
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:62 mm
- Tvar:válcový
LFSR32-300/90-St
- ina:LFSR32-300/90-ST
- rubix:MRO0060050010134111
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výška:20 mm