Magnet - standardní mechanický prvek Roebuck 4971892
Shallow pot magnets
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:4971892
Rubix:TGM008003---4018790

Dokumenty
Detaily produktu : 4971892 hrncovy magnet ploch 38x11mm
Similar function as standard pot magnets but conceived for height restricted applications.
Technické informace
Atributy
| Síla | 127.5 N |
|---|---|
| Délka | 10.35 mm |
| Výška | 11 mm |
| Průměr | 38.1 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání