Vrtací fréza Roebuck 866802

Tile drill bit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:866802
Rubix:TGM008002---4061362
EAN:3660338208775
TILE DRILL BIT Diameter mm 6

Technické shrnutí

Průměr6 mm
Materiál tělesadiamant
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 866802 Vrták do obkladu 6,00mm ROEBUCK


• Use an oscillating motion to remove dust. .
• Do not press too heavily on the tool. Let it work. .
• Drilling with water greatly increases the life of the tool. .
• Sharpening restores cutting power of the tool. .
• Cutting speed: DRY >11000 rpm - WITH WATER <3000 rpm. .
IF THE TOOL DOES NOT PIERCE either the part is frozen or has over heated. .
• or the material is too hard. You have to sharpen the tool on a stone .
• Or amplify the oscillation motion .
• Sprinkle with water during drilling.

Silné stránky

Can be used with drills and grinder. Sold with a sharpening stone

Technické informace


Atributy
Průměr6 mm
Materiál tělesadiamant
Délka řezu22 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií