Reference
Nahrazená ref.:7784565
Roebuck:864120
Rubix:TGM008002---4061954
EAN:3660338185809
Dokumenty
Detaily produktu : 864120 HSS stupňovitý vrták 4-30mm ROEBUCK
HSS-13 levels from 4 to 30 mm
.
For thin sheet metal < 3 mm, PVC plastic. .
Tip angle: 118° .
No burrs, no ridge build-up.
For thin sheet metal < 3 mm, PVC plastic. .
Tip angle: 118° .
No burrs, no ridge build-up.
Technické informace
Atributy
| Řezací materiál | hss |
|---|---|
| Min. průměr | 4 mm |
| Max. průměr | 30 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání