Klasický klínový řemen Optibelt 22 X 2560

VB C/22

Viz technické informace

Reference

Optibelt:22 X 2560
Rubix:MRO0030010010124440
Výrobce:1544352
EAN:4014486037753
brand logo

Technické shrnutí

Profilc/22
Označení pásuc101
Vnitřní délka2560 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22 25607700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)44x239x239 mm
logistické Hmotnost829 g
Profilc/22
Označení pásuc101
Vnitřní délka2560 mm
Vnější délka2648 mm
Horní šířka22 mm
Výška14 mm
Orientační délka2618 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání