Reference
Gates:Z20 10X537LP/515LI HIPOWER
Rubix:MRO0030010010107378
Výrobce:900110020
EAN:5414465671395

Detaily produktu : Z20 10X537LP/515LI HIPOWER
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Silné stránky
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technické informace
Atributy
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Označení pásu | z20 |
| Vnitřní délka | 515 mm |
| Vnější délka | 556 mm |
| Horní šířka | 10 mm |
| Výška | 6 mm |
| Orientační délka | 537 mm |
| Oddíl | 10 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
| Min. teplota | -30 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
