Klasický klínový řemen Gates Z31.5 10X820LP/800LI HIPOWER

Hi-Power Z

Viz technické informace

Reference

Gates:Z31.5 10X820LP/800LI HIPOWER
Rubix:REMKLRJDN10-5628998
Výrobce:900120315
EAN:5412571049305
brand logo

Technické shrnutí

Profilz/10
Označení pásuz31 1/2
Vnitřní délka800 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : Z/10x800 Li (Z31,5) Hi-power GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Silné stránky

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technické informace


Atributy
Profilz/10
Označení pásuz31 1/2
Vnitřní délka800 mm
Vnější délka822 mm
Horní šířka10 mm
Výška6 mm
Orientační délka822 mm
Oddíl10 mm
Max. teplota60 °C
Min. teplota-30 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání