Násuvné šroubení - konektor Mecaline 859755

UNION TEE CENTRE REDUCTION FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:859755
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819202
EAN:3660338147326
DIFF. DIAM. UNION TEE Exterior tube diameter mm 8

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 859755 QST-10-8


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technické informace


Atributy
Připojení 110
Délka55.8 mm
Min. teplota-20 °C
Připojení 28
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak16 bar
Metrický vnější průměr potrubí10 mm
Metrický vnější průměr potrubí 28 mm
  • K dispozici