Reference
SKF:C 2218 K
Rubix:LOZSKFCAR---1507616
Výrobce:93741
EAN:7316577759474

Detaily produktu : C 2218 K
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3200 g |
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | c22 |
| Klec | ocel |
| Stat. zatížení | 380 N |
| Dyn. zatížení | 325 N |
| Referenční rychlost | 3800 rpm |
| Mezní rychlost | 5300 rpm |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání