Reference
SKF:C 2220/C3
Rubix:LOZOSTKUL---1547681
Výrobce:92233
EAN:7316577759580

Detaily produktu : C 2220/C3 SKF
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4963 g |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 46 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | c22 |
| Klec | ocel |
| Stat. zatížení | 465 N |
| Dyn. zatížení | 415 N |
| Referenční rychlost | 3600 rpm |
| Mezní rychlost | 4800 rpm |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání