Toroidní válečkové ložisko SKF C 2218

Toroidal Radial CARB Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:C 2218
Rubix:LOZSKFCAR---1500664
Výrobce:87736
EAN:7316577759467
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : C 2218


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x160x160 mm
logistické Hmotnost3202 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériec22
Klecocel
Stat. zatížení380 N
Dyn. zatížení325 N
Referenční rychlost3800 rpm
Mezní rychlost5300 rpm
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání